8337936-STELI TORNITURA E SCANALATURA SDJCR1212J11-S-P
Steli tornitura e scanalatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:SDJCR1212J11-S-P
Rubix:999230331043681
Produttore:8337936
EAN:4063464947850
Dettagli del prodotto : 8337936-STELI TORNITURA E SCANALATURA SDJCR1212J11-S-P
Utensili con codolo – Fissaggio a vite SDJC...-S-P • Walter Turn • metrico • Codolo quadro • κ=93° • Destra • 12x12mm • Inserto romboidale • DC .. 11T3 .. • Lubrificazione di precisione
Punti di forza
Meno tempi morti dovuti ai nidi di serraggio grazie alla lubrificazione mirata della superficie del truciolo;Elevata precisione di sostituzione, meno correzioni anche con tolleranze strette;Maggiore vita utensile dell'utensile anche con materiali resistenti al calore grazie al tagliente lubrificato;Qualità di finitura superficiale più elevata rispetto ai sistemi a testa sostituibile grazie alla maggiore stabilità
Applicazioni
Macchine per tornitura longitudinale e multimandrino fino a 150 bar / 2 175 psi pressione del refrigerante;Tornitura longitudinale, a spianare e copiare di componenti con diametro piccoli;Pezzi torniti di precisione con elevata accuratezza
Informazioni tecniche
Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 215,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 262,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione