5674750-UTENSILI CAPTO WALTER C8-DDMNL-00160-15

Utensili

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter:C8-DDMNL-00160-15
Rubix:160000001402864
Produttore:5674750
5674750-UTENSILI CAPTO WALTER C8-DDMNL-00160-15

Dettagli del prodotto : 5674750-UTENSILI CAPTO WALTER C8-DDMNL-00160-15


Utensile di tornitura 45° – Fissaggio a staffa C...-DDMN • Walter Turn • metrico • Walter CaptoTM ISO 26623 • κ=93° • Sinistra • C8 • Inserto romboidale • DN .. 1506 ..

Punti di forza

Funzionalità garantita anche in ambienti “sporchi”, ad es. nella lavorazione della ghisa grigia;Sono disponibili staffe rinforzate con terminale in metallo duro, per una maggiore durata della staffa stessa;Sostituzione dell’inserto a fissaggio meccanico e della piastrina d’appoggio con la stessa chiave

Applicazioni

Adatto per applicazioni di sgrossatura e finitura;La migliore soluzione per i tagli interrotti, grazie allo stabile serraggio dell’inserto;La migliore soluzione per la lavorazione di materiale a truciolo corto

Informazioni tecniche


Attributi
€ 509,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 621,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione