5335853-STELI TORNITURA E SCANALATURA SVHBR1616H11
Steli tornitura e scanalatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:SVHBR1616H11
Rubix:999240116015059
Produttore:5335853

Riepilogo info tecniche
| Tipo di montaggio | fissaggio a vite (screw clamping) |
|---|---|
| Larghezza | 16 mm |
| Altezza | 11 mm |
Dettagli del prodotto : 5335853-STELI TORNITURA E SCANALATURA SVHBR1616H11
Utensili con codolo – Fissaggio a vite SVHB • Walter Turn • metrico • Codolo quadro • κ=107,5° • Destra • 16x16mm • Inserto romboidale • VB .. 1103 ..
Punti di forza
Fissaggio a vite Torx Plus, per trasmissione di coppie di serraggio maggiori;Sostituzione dell’inserto a fissaggio meccanico e della piastrina d’appoggio con la stessa chiave;Necessità di pochi componenti
Applicazioni
La migliore soluzione per l’impiego con pressioni di taglio ridotte o con alberi sottili
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di montaggio | fissaggio a vite (screw clamping) |
|---|---|
| Larghezza | 16 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Angolo | 35 ° |
| Bloccaggio | 16 mm |
| Dimensione del gambo | attacco quadrato 16 x 16 mm |
| Senso dello strumento | destra |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 112,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 136,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione