5113728-STELI TORNITURA E SCANALATURA MSS-E25R25-GX24-4C70100
Steli tornitura e scanalatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:MSS-E25R25-GX24-4C70100
Rubix:999240116015642
Produttore:5113728

Dettagli del prodotto : 5113728-STELI TORNITURA E SCANALATURA MSS-E25R25-GX24-4C70100
Modulo per canalini – Frontale / Contra MSS...E...C • metrico • Destra • GX24
Informazioni tecniche
Attributi
| Altezza lama | 20 mm |
|---|---|
| Larghezza | 6,2 mm |
| Materiale | codice materiale corpo h4: s |
| Tipo di bloccaggio | bloccaggio a vite |
| Grandezza | e25 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 138,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 169,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione