SCARPA STINGER ESD S3S CI HI HRO FO SR RE20084 # 35

STINGER ESD

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

U-Power:RE20084-35
Rubix:999250506000286
Produttore:RE20084 35
SCARPA STINGER ESD S3S CI HI HRO FO SR RE20084 # 35

Riepilogo info tecniche

EU Numero di scarpe35
Gambalebasso
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SCARPA STINGER ESD S3S CI HI HRO FO SR RE20084 # 35


La scarpa da lavoro Stinger combina robustezza e comfort in un design moderno. La tomaia in Putek Hexagon, idrorepellente e resistente all’abrasione, offre protezione duratura e traspirabilità. Il puntale Fibertoe garantisce sicurezza per tutta la giornata, mentre il sottopiede antiforo ultra leggero protegge da perforazioni senza compromettere il comfort. La suola EVA + gomma azzurra offre un’aderenza eccellente e un tocco di stile. Totalmente metal free, è una calzatura ideale per chi cerca prestazioni elevate.

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe35
Gambalebasso
Colorenero
Materiale principaleputek
ESD
Impermeabile
Categoria di sicurezzas3 src hro
Resistenza allo scivolamento
Tipo di chiusuraallacciare
69,55 IVA esclusa
/ Paia
84,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

EU Numero di scarpe

35