9415-01060 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA1060MN SUPERHC MN

SuperHC MN SPA

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Gates:SPA1060MN SUPERHC MN
Rubix:160000000471712
Produttore:941501060
EAN:5412571101805
9415-01060 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA1060MN SUPERHC MN
Riepilogo info tecniche
Profilospa
Larghezza superiore12,7 mm
Lunghezza di orientamento1060 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9415-01060 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA1060MN SUPERHC MN


Cinghia dentata trapezoidale senza cinghia con profilo stretto. La dentatura riduce lo sviluppo di calore interno. I fianchi della cinghia che puntano precisi a terra garantiscono un effetto cuneo omogeneo e riducono il rumore. I cavi di trazione 'flex-bonded' vulcanizzati offrono una resistenza superiore alle forze di flessione e di trazione, fatica e carico d'urto.

Punti di forza

• Adatto per l'utilizzo delle pulegge folli.
• Resistente ad olio e calore.
• Conduce l'elettricità statica (ISO 1813).
• Conforme alle norme delle direttive ATEX.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore12,7 mm
Lunghezza di orientamento1060 mm
Lunghezza interna1015 mm
Lunghezza esterna1078 mm
Spessore10 mm
Guainatono
Seriesuper hc mn
Materialecr
Min. Temperatura d'impiego-51 °C
Max. Temperatura d'impiego121 °C
Diametro minimo della puleggia80 mm
Codice doganale40103100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Esaurito