9415-02240 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA2240MN SUPERHC MN

SuperHC MN SPA

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Gates:SPA2240MN SUPERHC MN
Rubix:160000000471781
Produttore:941502240
EAN:5412571102499
9415-02240 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA2240MN SUPERHC MN
Riepilogo info tecniche
Profilospa
Larghezza superiore12,7 mm
Lunghezza di orientamento2240 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9415-02240 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA2240MN SUPERHC MN


Cinghia dentata trapezoidale senza cinghia con profilo stretto. La dentatura riduce lo sviluppo di calore interno. I fianchi della cinghia che puntano precisi a terra garantiscono un effetto cuneo omogeneo e riducono il rumore. I cavi di trazione 'flex-bonded' vulcanizzati offrono una resistenza superiore alle forze di flessione e di trazione, fatica e carico d'urto.

Punti di forza

• Adatto per l'utilizzo delle pulegge folli.
• Resistente ad olio e calore.
• Conduce l'elettricità statica (ISO 1813).
• Conforme alle norme delle direttive ATEX.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore12,7 mm
Lunghezza di orientamento2240 mm
Lunghezza interna2195 mm
Lunghezza esterna2258 mm
Spessore10 mm
Guainatono
Seriesuper hc mn
Materialecr
Min. Temperatura d'impiego-51 °C
Max. Temperatura d'impiego121 °C
Codice doganale40103100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Esaurito