9416-01500 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPB1500MN SUPERHC MN
SuperHC MN SPB
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gates:SPB1500MN SUPERHC MN
Rubix:160000000471818
Produttore:941601500
EAN:5412571106145


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spb |
|---|---|
| Larghezza superiore | 16 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1500 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9416-01500 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPB1500MN SUPERHC MN
Cinghia dentata trapezoidale senza cinghia con profilo stretto. La dentatura riduce lo sviluppo di calore interno. I fianchi della cinghia che puntano precisi a terra garantiscono un effetto cuneo omogeneo e riducono il rumore. I cavi di trazione 'flex-bonded' vulcanizzati offrono una resistenza superiore alle forze di flessione e di trazione, fatica e carico d'urto.
Punti di forza
• Adatto per l'utilizzo delle pulegge folli.
• Resistente ad olio e calore.
• Conduce l'elettricità statica (ISO 1813).
• Conforme alle norme delle direttive ATEX.
• Resistente ad olio e calore.
• Conduce l'elettricità statica (ISO 1813).
• Conforme alle norme delle direttive ATEX.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spb |
|---|---|
| Larghezza superiore | 16 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1500 mm |
| Lunghezza interna | 1500 mm |
| Lunghezza esterna | 1522 mm |
| Spessore | 13 mm |
| Materiale | cr |
| Codice doganale | 40103100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito