9416-01900 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPB1900MN SUPERHC MN

SuperHC MN SPB

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Gates:SPB1900MN SUPERHC MN
Rubix:160000000471826
Produttore:941601900
EAN:5412571106213
9416-01900 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPB1900MN SUPERHC MN
Riepilogo info tecniche
Profilospb
Larghezza superiore16,3 mm
Lunghezza di orientamento1900 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9416-01900 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPB1900MN SUPERHC MN


Cinghia dentata trapezoidale senza cinghia con profilo stretto. La dentatura riduce lo sviluppo di calore interno. I fianchi della cinghia che puntano precisi a terra garantiscono un effetto cuneo omogeneo e riducono il rumore. I cavi di trazione 'flex-bonded' vulcanizzati offrono una resistenza superiore alle forze di flessione e di trazione, fatica e carico d'urto.

Punti di forza

• Adatto per l'utilizzo delle pulegge folli.
• Resistente ad olio e calore.
• Conduce l'elettricità statica (ISO 1813).
• Conforme alle norme delle direttive ATEX.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospb
Larghezza superiore16,3 mm
Lunghezza di orientamento1900 mm
Lunghezza interna1840 mm
Lunghezza esterna1922 mm
Spessore13 mm
Guainatono
Seriesuper hc mn
Materialecr
Min. Temperatura d'impiego-51 °C
Max. Temperatura d'impiego121 °C
Diametro minimo della puleggia112 mm
Codice doganale40103100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Esaurito