Riferimenti
Gates:SPC3000 SUPERHC
Rubix:160000000471587
Produttore:933503000
EAN:5412571079753





Riepilogo info tecniche
| Profilo | spc |
|---|---|
| Larghezza superiore | 22 mm |
| Lunghezza di orientamento | 3000 mm |
Dettagli del prodotto : 9335-03000 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPC3000 SUPERHC
Cinghia trapezoidale con profilo stretto. La copertura Flex-Weave® resistente all'olio e al calore protegge l'anima della cinghia dalle condizioni più estreme. I cavi di trazione 'flex-bonded' vulcanizzati offrono una resistenza superiore alle forze di flessione e di trazione, fatica e carico d'urto. Più potenza nello stesso spazio oppure la stessa potenza e un risparmio di spazio fino al 50%.
Punti di forza
• Resistente ad olio e calore.
• Conduttore statico (ISO 1813).
• Conforme alle norme ATEX.
• Sistema di impostazione UNISET.
• Conduttore statico (ISO 1813).
• Conforme alle norme ATEX.
• Sistema di impostazione UNISET.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spc |
|---|---|
| Larghezza superiore | 22 mm |
| Lunghezza di orientamento | 3000 mm |
| Lunghezza interna | 2917 mm |
| Lunghezza esterna | 3030 mm |
| Spessore | 18 mm |
| Materiale | cr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 87,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 107,11 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore