9418-00762 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPZ762MN SUPERHC MN

SuperHC MN SPZ

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Gates:SPZ762MN SUPERHC MN
Rubix:160000000471881
Produttore:941800762
EAN:5412571108224
9418-00762 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPZ762MN SUPERHC MN
Riepilogo info tecniche
Profilospz
Larghezza superiore9,7 mm
Lunghezza di orientamento762 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 9418-00762 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPZ762MN SUPERHC MN


Cinghia

Punti di forza

• Adatto per l'utilizzo delle pulegge folli.
• Resistente ad olio e calore.
• Conduce l'elettricità statica (ISO 1813).
• Conforme alle norme delle direttive ATEX.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospz
Larghezza superiore9,7 mm
Lunghezza di orientamento762 mm
Lunghezza interna725 mm
Lunghezza esterna775 mm
Spessore8 mm
Guainatono
Seriesuper hc mn
Materialecr
Min. Temperatura d'impiego-50 °C
Max. Temperatura d'impiego121 °C
Diametro minimo della puleggia56 mm
Codice doganale40103100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Disponibile: spedito entro 24 ore