Riferimenti
Gates:SPZ1700MN SUPERHC MN
Rubix:160000000471957
Produttore:941801700
EAN:5412571108989





Riepilogo info tecniche
| Profilo | spz |
|---|---|
| Larghezza superiore | 9,7 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1700 mm |
Dettagli del prodotto : 9418-01700 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPZ1700MN SUPERHC MN
Cinghia
Punti di forza
• Adatto per l'utilizzo delle pulegge folli.
• Resistente ad olio e calore.
• Conduce l'elettricità statica (ISO 1813).
• Conforme alle norme delle direttive ATEX.
• Resistente ad olio e calore.
• Conduce l'elettricità statica (ISO 1813).
• Conforme alle norme delle direttive ATEX.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spz |
|---|---|
| Larghezza superiore | 9,7 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1700 mm |
| Lunghezza interna | 1663 mm |
| Lunghezza esterna | 1713 mm |
| Spessore | 8 mm |
| Guainato | no |
| Serie | super hc mn |
| Materiale | cr |
| Min. Temperatura d'impiego | -51 °C |
| Max. Temperatura d'impiego | 121 °C |
| Diametro minimo della puleggia | 56 mm |
| Codice doganale | 40103100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito