9339-05600 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPB5600 SUPERHC

SuperHC SPB

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:SPB5600 SUPERHC
Rubix:160000000471682
Produttore:933905600
EAN:5412571080865
9339-05600 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPB5600 SUPERHC

Riepilogo info tecniche

Profilospb
Larghezza superiore16,3 mm
Lunghezza di orientamento5600 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9339-05600 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPB5600 SUPERHC


Cinghia trapezoidale con profilo stretto. La copertura Flex-Weave® resistente all'olio e al calore protegge l'anima della cinghia dalle condizioni più estreme. I cavi di trazione 'flex-bonded' vulcanizzati offrono una resistenza superiore alle forze di flessione e di trazione, fatica e carico d'urto. Più potenza nello stesso spazio oppure la stessa potenza e un risparmio di spazio fino al 50%.

Punti di forza

• Resistente ad olio e calore.
• Conduttore statico (ISO 1813).
• Conforme alle norme ATEX.
• Sistema di impostazione UNISET.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospb
Larghezza superiore16,3 mm
Lunghezza di orientamento5600 mm
Lunghezza interna5540 mm
Lunghezza esterna5622 mm
Spessore13 mm
Guainatono
Seriesuper hc single
Materialecr
Min. Temperatura d'impiego-30 °C
Max. Temperatura d'impiego60 °C
Diametro minimo della puleggia140 mm
Codice doganale40103900
103,16 IVA esclusa
/ Unità
125,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione