Riferimenti
INA:GEHCJT05-GG-N>A
Rubix:999210820053386
Produttore:0936201600000
EAN:4054372629747


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 52 mm |
|---|---|
| Larghezza | 28,5 mm |
| Materiale | ghisa grigia |
Dettagli del prodotto : 0936201600000-SUPPORTO FLANGIATO GEHCJT05-GG-N>A
Unità di alloggiamento flangiate Cuscinetti a inserti in esecuzione VA resistente alla corrosione o con rivestimento Corrotect®.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 52 mm |
|---|---|
| Larghezza | 28,5 mm |
| Materiale | ghisa grigia |
| Interasse del fissaggio | 99 mm |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetto radiale a sfere |
| Altezza | 26,5 mm |
| Tipo di unità cuscinetto | alloggiamento flangiato a due bulloni |
| Lunghezza | 124 mm |
| Numero di fori | 2 |
| Diametro esterno | 124 mm |
| Forma costruttiva | per albero passante |
| Guarnizione | aprire |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione