Riferimenti
Rif. sostituito:GG.HE06-I
INA:GEHHE06-GG
Rubix:999201229091842
Produttore:0870599080000
EAN:4054372507779
Dettagli del prodotto : 0870599080000-SUPPORTO GEHHE06-GG
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 62 mm |
|---|---|
| Larghezza | 32 mm |
| Diametro esterno | 114 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
