Riferimenti
Rif. sostituito:GG.HE05
INA:GEHHE05-GG
Rubix:999201229091843
Produttore:0870726530000
EAN:4054372535079
Dettagli del prodotto : 0870726530000-SUPPORTO GEHHE05-GG
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 52 mm |
|---|---|
| Larghezza | 28 mm |
| Diametro esterno | 99 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
