Riferimenti
Iscar:TAG N4C IC808
Rubix:160000000140848
Produttore:6003579

Dettagli del prodotto : 6003579-INSERTI TAG N4C IC808
INSERTI
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1,82 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x43x12 mm |
| Peso imballaggio | 3,1 g |
| Raggio | 0,24 mm |
| Profondità di taglio | 4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,57 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore