• Cataloghi
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Organi di trasmissione(79.402)
  • Asportazione truciolo e metrologia(25.184)
  • Tecnica dei fluidi(42.719)
  • Fissaggio e assemblaggio(8458)
  • Sicurezza Protezione Igiene(11.849)
  • Utensileria manuale(10.169)
  • Attrezzature(3606)
  • Ferramenta e manutenzione(1194)
  • Nastri adesivi(1254)
  • Viteria e minuteria(3448)
  • Elementi di comando e regolazione(2857)
  • Elementi di sicurezza(429)
  • Collanti(459)
Vedi Fissaggio e assemblaggio
  • Volantini(833)
  • Piedini di regolazione(176)
  • Elementi di supporto / posizionamento(76)
  • Indicatori di livello / elementi di chiusura(64)
Vedi Elementi di comando e regolazione
  1. Categorie prodotto RUBIX
  2. Fissaggio e assemblaggio
  3. Elementi di comando e regolazione
  4. Comandi
  5. Accessori di fissaggio
  6. Cappuccio di protezione
  7. TAPPI CV ACCIAIO/ACCIAIO 7A MM ACVMS007A110A

TAPPI CV ACCIAIO/ACCIAIO 7A MM ACVMS007A110A

Cappuccio di protezione KSA Italia

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

KSA Italia:ACVMS007A110A
Rubix:999230216008236
brand logo

Dettagli del prodotto : TAPPI CV ACCIAIO/ACCIAIO 7A MM ACVMS007A110A


Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,01 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

TAPPI CV ACCIAIO/ACCIAIO 8A MM ACVMS008A110ATAPPI CV ACCIAIO/ACCIAIO 6A MM ACVMS006A110ACD/19 M12 COPRI DADO ESAGONALE 7371461TAPPI AD ESPANSIONE EXPANDER«, CORPO IN ACCIAIO 22880.0005TAPPI AD ESPANSIONE EXPANDER«, CORPO IN ACCIAIO 22880.0004CD/13 M8 COPRI DADO ESAGONALE 7371457TAPPI CV ACCIAIO/ACCIAIO 5A MM ACVMS005A110ACD/10 M6 COPRI DADO ESAGONALE 7371455TAPPI CV ACCIAIO/ACCIAIO 9A MM ACVMS009A110ATAPPI AD ESPANSIONE EXPANDER«, CORPO IN ACCIAIO 22880.0007GG.AU202 - CAPPUCCIO PER PUNTALI CON INSERTO FILETTATO ACCIAIO E GOMMA NCN.19-M8CD/17 M10 COPRI DADO ESAGONALE 7371459550197151449-ROTEX GS 19 AL-H (ALLUMINIO) ROTEX GS 19 AL-H (ALLUMINIO) MOZZO A MORSETTO 2.6 D.14H7 CAVA550247152849-ROTEX GS 24 AL-H (ALLUMINIO) ROTEX GS 24 AL-H (ALLUMINIO) MOZZO A MORSETTO 2.6 D.28H7 CAVA421303 - CHIUSURA A LEVETTA CON CHIAVE LEGA DI ZINCO CQ/A-M19X1-36-25
Rubix

Leader Europeo nella Distribuzione di Forniture MRO

App Mobile Rubix

Scansiona i prodotti per riordini istantanei

Scarica su Google PlayScarica suApp Store

Rubix Spa

  • Chi siamo
  • Rubix S.p.A.
  • Legale
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi




  • Social

GESTIONE

  • Privacy
  • Politica per la sicurezza
  • Politica per la qualità
  • Informativa ex articolo 13
  • Dichiarazione sulla Trasparenza
  • Modello Organizzativo 231
  • Whistleblowing Policy
  • Etichettatura ambientale degli imballaggi

SERVIZIO CLIENTI

  • Trova il codice cliente
  • Condizioni generali di vendita
  • Come annullare un ordine
  • Come effettuare un reso
  • Store Walter

© COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | GESTIONE DEI COOKIE | INFORMATIVA SUI COOKIE

Product sitemap | Mappa categorie | Mappa categorie paginata