00010758-ARTICOLO MDSUB7-90D

Tavola rotante

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:MDSUB7-90D
Rubix:999221025031040
Produttore:00017817
EAN:3618035936354
00010758-ARTICOLO MDSUB7-90D
Riepilogo info tecniche
Corsa del cilindro7 mm
Documenti

Dettagli del prodotto : 00010758-ARTICOLO MDSUB7-90D


La tavola rotante compatta della serie MSUB è perfetta per le applicazioni di attrezzaggio di fine braccio. Incorpora cuscinetti di carico e una superficie di montaggio con un attuatore rotante a palette. Gli indicatori di rotazione sul lato della tavola facilitano la regolazione del campo di rotazione.
•Rotary table/vane style
•Size 1, 3, 7, 20
•Single vane & double vane
•90° & 180° available
•Auto switch capable

Magnet: D (Switch Unit)
Body Size: 7
Rotation Angle: 90 (Rotation Angle 90)
Vane Type: D (Double)
Port: Side
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)

Informazioni tecniche


Attributi
Corsa del cilindro7 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
575,88 IVA esclusa
/ Unità
702,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione