00015827-ARTICOLO MSQB7AE

Tavola rotante

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MSQB7AE
Rubix:999221025031448
Produttore:00015827
EAN:3618036365634
00015827-ARTICOLO MSQB7AE

Riepilogo info tecniche

Corsa del cilindro7 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : 00015827-ARTICOLO MSQB7AE


La tavola rotante compatta MSQ è ideale per le applicazioni di trasferimento dei materiali. Incorpora cuscinetti di carico e una superficie di montaggio con un attuatore rotante a cremagliera. Le sette dimensioni sono 10, 20, 30, 50, 70, 100 e 200 con regolazioni di rotazione da 0 a 190 gradi e possibilità di commutazione automatica. Le caratteristiche aggiuntive includono l'albero cavo e la possibilità di montaggio a carico diretto.
•Compact rotary table, rack-and pinion type
•Sizes: 1, 2, 3, 7
•Universal mounting style
•Wiring and piping can be selected according to mounting conditions
•Angle adjustment range: 0 to 190

Clean Series: None
Model: MSQ
Type: B (Basic Type)
Size: 7
Port Location: E (Front Port)
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m [Or None in the Case of No Switch]
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)

Informazioni tecniche


Attributi
Corsa del cilindro7 mm
325,38 IVA esclusa
/ Unità
396,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione