00095353-ARTICOLO MSQB30L3

Tavola rotante

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MSQB30L3
Rubix:999221025037313
Produttore:00095353
EAN:3618036365986
00095353-ARTICOLO MSQB30L3

Riepilogo info tecniche

Corsa del cilindro30 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : 00095353-ARTICOLO MSQB30L3


Tavolo rotante
Dimensioni: 1-200
Angolo di rotazione: Fino a 190°
Intervallo di tempo di rotazione regolabile: da 0,2 a 2,5 s/90°
Ammortizzatore esterno, disponibile a bassa velocità e ad alta precisione.

Punti di forza

Tavola rotante con ammortizzatore esterno
Quattro dimensioni di foro disponibili
Alta precisione o tipo base disponibile
Rotazione di 90 e 180 disponibile
Possibilità di commutazione automatica

Informazioni tecniche


Attributi
Corsa del cilindro30 mm
693,22 IVA esclusa
/ Unità
845,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione