00003828-ARTICOLO MDSUB20-180S

Cilindro oscillante

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MDSUB20-180S
Rubix:999221025030304
Produttore:00003828
EAN:3618035936460
00003828-ARTICOLO MDSUB20-180S

Riepilogo info tecniche

Corsa del cilindro180 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00003828-ARTICOLO MDSUB20-180S


The series MSUB compact rotary table is perfect for end-of-arm tooling applications. It incorporates load bearings and a mounting face with a vane style rotary actuator. Rotation indicators on the side of the table facilitate easy rotating range adjustments.
Cilindro oscillante SMC MDSUB20-180S con rotazione 180° e attacco laterale. Funzionamento ad aria non lubrificata e pressione max 7 bar.

Punti di forza

•Lightweight

Applicazioni

Single Vane

Informazioni tecniche


Attributi
Corsa del cilindro180 mm
Pressione massima di esercizio7 bar
Diametro dell'albero8 mm
Seriemsub
Tipo di fluidoaria (non lubrificata)
437,73 IVA esclusa
/ Unità
534,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione