00015809-ARTICOLO MSQB50L2

Tavola rotante

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MSQB50L2
Rubix:999221025031442
Produttore:00015809
EAN:3618036365818
00015809-ARTICOLO MSQB50L2

Riepilogo info tecniche

Corsa del cilindro50 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : 00015809-ARTICOLO MSQB50L2


Tavolo rotante
Dimensioni: 1-200
Angolo di rotazione: Fino a 190°
Intervallo di tempo di rotazione regolabile: da 0,2 a 2,5 s/90°
Ammortizzatore esterno, disponibile a bassa velocità e ad alta precisione.
•Rotary table w/external shock absorber
•Four bore sizes available
•High precision or basic type available
•90° and 180° rotation available
•Auto switch capable

Bearing Style: B (Basic Style)
Size: 50mm
Shock Absorber: L (For Low Energy)
Port Location: 2 (Standard 180°)
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m [Or None in the Case of No Switch]
Number: 2 pcs. [Or None in the Case of No Switch]
Thread Type: M5 [10,20]
Rc 1/8 [30,50]:

Punti di forza

Tavola rotante con ammortizzatore esterno
Quattro dimensioni di foro disponibili
Alta precisione o tipo base disponibile
Rotazione di 90 e 180 disponibile
Possibilità di commutazione automatica

Informazioni tecniche


Attributi
Corsa del cilindro50 mm
803,04 IVA esclusa
/ Unità
979,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione