0042361570000-ANELLO DI TENUTA GR40X52X5-B
Tenuta radiale per alberi
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:GR40X52X5-B
Rubix:160000000401209
Produttore:0042361570000
EAN:4054362374299

Documenti
Dettagli del prodotto : 0042361570000-ANELLO DI TENUTA GR40X52X5-B
Fascetta di tenuta albero radiale
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 5x52x52 mm |
|---|---|
| Peso | 8 g |
| Tipologia | fascetta guarnizione |
| Diametro interno | 39,3 mm |
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 5 mm |
| Serie | gr..-b |
| Materiale | acciaio |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,98 IVA inclusa
- Esaurito
