0056919580000-CUSCINETTO A RULLINI G30X40X4-B
Tenuta radiale per alberi
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:G30X40X4
Rubix:160000000401260
Produttore:0056919580000
EAN:4012802434996

Documenti
Dettagli del prodotto : 0056919580000-CUSCINETTO A RULLINI G30X40X4-B
Anelli di tenuta G, in elastomero NBR, ad un labbro
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3,6 g |
|---|---|
| Tipologia | fascetta guarnizione |
| Diametro interno | 30 mm |
| Diametro esterno | 40 mm |
| Larghezza | 4 mm |
| Serie | g |
| Materiale | nbr-elastomero |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito
