20753-ANELLO DI TENUTA 110X130X8 VITON

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:67020753
Rubix:999180500072352
Produttore:67020753
20753-ANELLO DI TENUTA 110X130X8 VITON

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 20753-ANELLO DI TENUTA 110X130X8 VITON


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso64 g
Diametro interno110 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza8 mm
Materialefkm/fpm
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
  • Disponibile: spedito entro 24 ore