67020277-ANELLO DI TENUTA NULLO WA NIF 17,0X 32,0X 7,0 FP8034 (MESCOLA 80 FKM FP803403)

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:67020277
Rubix:160000000412872
Produttore:67020277
67020277-ANELLO DI TENUTA NULLO WA NIF 17,0X 32,0X 7,0 FP8034 (MESCOLA 80 FKM FP803403)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 67020277-ANELLO DI TENUTA NULLO WA NIF 17,0X 32,0X 7,0 FP8034 (MESCOLA 80 FKM FP803403)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso9 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza7 mm
Materialefkm/fpm
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
  • Esaurito