67020332-ANELLO DI TENUTA NULLO WA NIF 35,0X 50,0X 7,0 FP8034 (MESCOLA 80 FKM FP803403)

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:67020332
Rubix:160000000413027
Produttore:67020332
67020332-ANELLO DI TENUTA NULLO WA NIF 35,0X 50,0X 7,0 FP8034 (MESCOLA 80 FKM FP803403)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno50 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67020332-ANELLO DI TENUTA NULLO WA NIF 35,0X 50,0X 7,0 FP8034 (MESCOLA 80 FKM FP803403)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso15 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno50 mm
Larghezza7 mm
Materialefkm/fpm
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
  • Esaurito