67020389-ANELLO DI TENUTA NULLO WA NIF 55,0X 72,0X 8,0 FP8034 (MESCOLA 80 FKM FP803403)

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:67020389
Rubix:160000000413147
Produttore:67020389
67020389-ANELLO DI TENUTA NULLO WA NIF 55,0X 72,0X 8,0 FP8034 (MESCOLA 80 FKM FP803403)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 67020389-ANELLO DI TENUTA NULLO WA NIF 55,0X 72,0X 8,0 FP8034 (MESCOLA 80 FKM FP803403)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso31 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza8 mm
Materialefepm
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
  • Disponibile: spedito entro 24 ore