Riferimenti
Dichtomatik:27X41X10
Rubix:160000000420224
Produttore:27X41X10
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO DI TENUTA 27X41X10
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:27.00 mm Diametro Esterno:41.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 27 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 41 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito

