Riferimenti
Gapi:A088110P
Rubix:999190900022168
Produttore:14AN13K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 88 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AN13K7-ANELLO DI TENUTA A 88X110X12 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:88.00 mm Diametro Esterno:110.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 88 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Materiale | nbr |
| Pressione | 0,5 bar |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla |
| Temperatura massima | 115 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,27 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 34,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione