H010100191-CINGHIA TONDA VERDE P-RB05-KG-N250 POLYCORD

Tonda

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Habasit:P-RB05-KG-N250 POLYCORD
Rubix:999180300059915
H010100191-CINGHIA TONDA VERDE P-RB05-KG-N250 POLYCORD

Riepilogo info tecniche

Profilop-rb-k
Diametro5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : H010100191-CINGHIA TONDA VERDE P-RB05-KG-N250 POLYCORD


Polycord belts made of high quality material are highly flexible, elastic, and able to flex in any direction. They offer a variety of surface structures. Polycord belts can be made endless on the machine by butt-end welding of their ends. This permits easy installation and maintenance, with minimum downtimes. Polycord belts have low creep and a long service life.
Elastico, Flessibilità in ogni direzione, Nastro monolitico, Metodo di giunzione semplice e veloce

Applicazioni

Live Roller Drive Belt;Power Transmission Belt

Informazioni tecniche


Attributi
Profilop-rb-k
Diametro5 mm
Materialepoliestere tpu
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione