Riferimenti
Optibelt:HRR 6,3 RED SMOOTH 75 SHORE A
Rubix:999210428085216
Produttore:1002111
EAN:4014486928983

Documenti
Dettagli del prodotto : 1002111-CINGHIA HRR HRR6,3 RED SMOOTH 75 SHORE A HRR
Polyureth. Round Section Belts with Tension Cord
Cinghia tonda cava in poliuretano termoplastico optibelt HRR, diametro 6,3 mm e 75 Shore A red/smooth. Per sistemi di trasporto leggeri, con saldatura o giunzione con connettori in ottone.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | hrr |
|---|---|
| Diametro | 6,3 mm |
| Materiale | poliuretano (pu) termoplastico; connettore in ottone (brass) |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Carico di rottura | 2,15 N/mm² |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,50 IVA esclusa
/ Metro
€ 9,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
