H010100231-CINGHIA TONDA VERDE P-RB03-KG-C300 POLYCORD
Cintura Tonda Policord
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Habasit:P-RB03-KG-C300 POLYCORD
Rubix:999180300059912

Documenti
Dettagli del prodotto : H010100231-CINGHIA TONDA VERDE P-RB03-KG-C300 POLYCORD
Le cinghie tonde Polycord realizzate in TPU di alta qualità sono altamente flessibili, elastiche e in grado di flettersi in qualsiasi direzione. Offrono una varietà di strutture superficiali. Le cinghie tonde Polycord possono essere rese infinite sulla macchina mediante saldatura di testa delle loro estremità. Ciò consente una facile installazione e manutenzione, con tempi di fermo minimi. Le cinghie tonde Polycord hanno un basso scorrimento e una lunga durata.
Elastico, Flessibilità in ogni direzione, Nastro monolitico, Metodo di giunzione semplice e veloce
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | round |
|---|---|
| Lunghezza | 4000 mm |
| Diametro | 3 mm |
| Materiale | poliestere tpu |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione