SOLLEVATORE A FORCHE 863611

Transpallet 2,5T - TX2500 S3

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:863611
Rubix:170000000539718
EAN:3660338181092
SOLLEVATORE A FORCHE 863611

Riepilogo info tecniche

Carico di lavoro sicuro2500 kg
Altezza200 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : SOLLEVATORE A FORCHE 863611


Norma: EN 1757-2

Forche in acciaio saldato.
Ruote girevoli e rulli di carico in poliuretano (silenziosi).
Pistone idraulico cromato rigido e valvola di sicurezza.
Velocità di abbassamento regolabile per una discesa controllata del carico.
Lunghezza forche: 800 mm
Larghezza forche: 525 mm
Altezza libera dal suolo mini/max: 85 mm / 200 mm
Dimensioni delle ruote: 200 mm x 45 mm
Peso: 67 kg
GARANZIA 3 ANNI

Punti di forza

2,5 tonnellate di carico

Informazioni tecniche


Attributi
Carico di lavoro sicuro2500 kg
Altezza200 mm
550,42 IVA esclusa
/ Unità
671,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione