SOLLEVATORE A FORCHE 867833

Transpallet ad alzata variabile 1T

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:867833
Rubix:999180200042507
EAN:3660338217517
SOLLEVATORE A FORCHE 867833

Riepilogo info tecniche

Carico di lavoro sicuro1000 kg
Altezza800 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : SOLLEVATORE A FORCHE 867833


Carrello elevatore manuale per il sollevamento fino a 800 mm di carichi da 1000 kg.
Adatto per applicazioni ripetute, come ad esempio linee di produzione.
Altezza di elevazione: 800 mm
Larghezza dei forconi: 560 mm.
Dimensioni delle ruote: ANT. 180 x 50 mm / POST.: 75 x 50 mm
Unità idraulica: permette di ridurre lo sforzo e quindi di sollevare rapidamente carichi inferiori a 150 kg.
Stabilizzatori anteriori e posteriori: per garantire un supporto ottimale anche in caso di carichi pesanti.
GARANZIA 2 ANNI

Punti di forza

Stabilizzatori anteriori e posteriori. Ruote in poliuretano.

Informazioni tecniche


Attributi
Carico di lavoro sicuro1000 kg
Altezza800 mm
982,03 IVA esclusa
/ Unità
1198,08 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore