SOLLEVATORE A FORCHE 867835

Transpallet peseur 2,5T

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:867835
Rubix:999180200042508
EAN:3660338217524
SOLLEVATORE A FORCHE 867835

Riepilogo info tecniche

Carico di lavoro sicuro2500 kg
Altezza115 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : SOLLEVATORE A FORCHE 867835


Transpallet dotato di un dispositivo di pesatura che offre molte opzioni. Si adatta perfettamente al trasporto di carichi pesanti ed è preciso e funzionale per le operazioni di pesatura.
Altezza di elevazione: 115 mm.
Larghezza dei forconi: 180 mm.
Dimensioni delle ruote: ANT. 200 x 55 mm / POST.: 82 x 60 mm.
Schermo: Pesatore semplice, economico e robusto. Dotato di uno schermo LCD per facilitare la lettura e di un sistema di programmazione molto intuitivo.
Valvola di protezione: Nel caso in cui la capacità di carico massima venga superata, l'accatastatore dispone di una valvola di protezione che blocca il sollevamento dei forconi.
La struttura del telaio è costituita da un doppio telaio e da un forcone inferiore su cui sono posizionati i sensori. Quattro sensori di pesatura consentono una distribuzione uniforme del carico e una pesatura più accurata, anche in caso di collisione o di sbilanciamento del carico.
GARANZIA 2 ANNI

Punti di forza

Dotato di un ampio schermo LCD per una facile lettura. Ruote in poliuretano.

Informazioni tecniche


Attributi
Carico di lavoro sicuro2500 kg
Altezza115 mm
1287,62 IVA esclusa
/ Unità
1570,89 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore