HAND PALLET TRUCK CAPACITY 2500KG FORK 1150X525MM 895939

Transpallet manuale portata 2500 kg forca 1150x525 mm

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Spartex:895939
Rubix:999230811001740
Produttore:895939
EAN:3660338482571
HAND PALLET TRUCK CAPACITY 2500KG FORK 1150X525MM 895939

Riepilogo info tecniche

Carico di lavoro sicuro2500 kg
Altezza200 mm

Dettagli del prodotto : HAND PALLET TRUCK CAPACITY 2500KG FORK 1150X525MM 895939


Forche in acciaio saldate
Ruote sterzanti in caucciù e rulli di carico in poliuretano (silenziosi)
Pistone idraulico e valvola di sicurezza in cromo duro
Velocità di abbassamento regolabile per una discesa controllata del carico
Lunghezza forche: 1150
Larghezza totale: 525 mm
Lunghezza totale: 1550 mm
Altezza della fresa: 1185 mm
Altezza del pavimento min/max: 85 /200 mm.
Dimensioni ruote anteriori: 200 x 45 mm.
Dimensioni ruote posteriori: 82x82 mm
Diametro di sterzata: 1367 mm

Peso: 63 kg.
Standard: EN 1757-2

Easy to assemble tiller 

Punti di forza

- Integrated pump with no welded joints, no leakage issues. <br />
- Reinforced chassis for all applications. <br />
- Installation of the control cable is easier thanks to an opening in the tiller handle<br />
-The fork lowering speed is adjustable, with an overload valve to prevent overloading<br />
- Monobloc hydraulic pump

Informazioni tecniche


Attributi
Carico di lavoro sicuro2500 kg
Altezza200 mm
307,00 IVA esclusa
/ Unità
374,54 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore