Riferimenti
Walter Titex:DC150-03-04.500D0-WJ30RE
Rubix:999240117031375
Produttore:7287639
EAN:4031132400044

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Profondità di lavorazione | 17 mm |
Dettagli del prodotto : 7287639-ARTICOLO DC150-03-04.500D0-WJ30RE
Punte elicoidali in metallo duro DC150-03-20.000D0-WJ30RE
Punta elicoidale in carburo solido Walter Titex DC150 Perform: Ø4,5 mm, 3xD, angolo 140°, rivestimento TiNAl WJ30RE. Variante senza raffreddamento interno.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Profondità di lavorazione | 17 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tinal (pvd, multi-layer) |
| Stelo | din 6535 ha/he |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | iso p, m, k, n, s, h, o |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 49,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 59,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione