7287711-ARTICOLO DC150-03-17.000D0-WJ30RE

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-03-17.000D0-WJ30RE
Rubix:999240429005657
Produttore:7287711
EAN:4031132400761
7287711-ARTICOLO DC150-03-17.000D0-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro17 mm
Lunghezza totale123 mm
Profondità di lavorazione51 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7287711-ARTICOLO DC150-03-17.000D0-WJ30RE


Punte elicoidali in metallo duro DC150-03-20.000D0-WJ30RE
Punte elicoidali in metallo duro integrale • Perform • DIN 6537 K • 3xD • DIN 6535 HE,
ruotate di 180°
DIN 6535 HB • angolo di punta 140° • Dc=0.6693in

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro17 mm
Lunghezza totale123 mm
Profondità di lavorazione51 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6537 k
Rapporto diametro/lunghezza della foratura3×dc
Refrigerazione internano
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta140 °
Diametro stelo18 mm
211,40 IVA esclusa
/ Unità
257,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione