7287819-ARTICOLO DC150-05-08.100D1-WJ30RE

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-05-08.100D1-WJ30RE
Rubix:999240117030844
Produttore:7287819
EAN:4031132401836
7287819-ARTICOLO DC150-05-08.100D1-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro8,1 mm
Lunghezza totale103 mm
Profondità di lavorazione61 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7287819-ARTICOLO DC150-05-08.100D1-WJ30RE


Punte in carburo integrale con passaggio refrigerante DC150-05-20.000D1-WJ30RE
Punte in carburo cementato a refrigerazione interna • Perform • DIN 6537 L • 5xD • DIN 6535 HE,
ruotate di 180°
DIN 6535 HB • angolo di punta 140° • Dc=0.3189in

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro8,1 mm
Lunghezza totale103 mm
Profondità di lavorazione61 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rapporto diametro/lunghezza della foratura5 × dc
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo10 mm
102,90 IVA esclusa
/ Unità
125,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione