5062618-ARTICOLO A1622-7.2

Trapano per fori profondi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:A1622-7.2
Rubix:999240117028356
Produttore:5062618
EAN:4031132153063
5062618-ARTICOLO A1622-7.2

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro7,2 mm
Lunghezza totale225 mm
Profondità di lavorazione143 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5062618-ARTICOLO A1622-7.2


Trapano per fori profondi
Punta per foratura profonda in HSS, extra-lunga A1622 • UFL® • DIN 1869 I • 16xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 130° • Dc=7,2mm

Applicazioni

Foratura (foro passante);Foratura (foro cieco);Foratura a pacco

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro7,2 mm
Lunghezza totale225 mm
Profondità di lavorazione143 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 1869/1
Rivestimentonon rivestito
Tolleranzah8
Angolo d'elica225 °
Senso del tagliodestra
Materia da lavorareacciaio;acciaio inossidabile;ghisa;metalli non ferrosi;leghe speciali;altri
Materiale da tagliohss
Angolo di punta130 °
Diametro stelo7,2 mm
€ 40,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 49,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione