TUTA PROTEZIONE CHIMICA MONOUSO TIPO 5B-6B IN PLP+PE C/CAPPUCCIO NM-356B # L
Tuta NM-356B VAM
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
VAM:NM-356B-L
Rubix:999250212004749
Produttore:NM-356B-L





Riepilogo info tecniche
| Grandezza | l |
|---|---|
| Materiale principale | polipropilene |
| Colore | bianco |
Dettagli del prodotto : TUTA PROTEZIONE CHIMICA MONOUSO TIPO 5B-6B IN PLP+PE C/CAPPUCCIO NM-356B # L
Tuta antistatica in PLP 65gsm con spalmatura microporosa in PE.
Tessuto confortevole per la vestibilità e la libertà di movimento
Struttura in pezzo unico con cappuccio
Elastici su polsi, caviglie, cappuccio e vita
Cerniera frontale con doppio cursore ricoperta da patta
Colore: bianco
DPI III Categoria, Tipo 5B/6B
Normative
EN 13034:2005
EN ISO 13982-1:2004
EN 14126:2003
EN 1073-2:2002
EN 1149-5:2008
Tessuto confortevole per la vestibilità e la libertà di movimento
Struttura in pezzo unico con cappuccio
Elastici su polsi, caviglie, cappuccio e vita
Cerniera frontale con doppio cursore ricoperta da patta
Colore: bianco
DPI III Categoria, Tipo 5B/6B
Normative
EN 13034:2005
EN ISO 13982-1:2004
EN 14126:2003
EN 1073-2:2002
EN 1149-5:2008
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | l |
|---|---|
| Materiale principale | polipropilene |
| Colore | bianco |
| Categoria | 3 |
| Materiale | polipropilene 65 gsm con spalmatura microporosa in polietilene |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 85,56 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 104,38 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore