9717910170000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD LUCIDE 71791 17,000
Twist Drill
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71791 17.000
Rubix:999181000027594
Produttore:9717910170000
EAN:4031095295275
Dettagli del prodotto : 9717910170000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD LUCIDE 71791 17,000
Punti di forza
•Main cutting edge is slightly concave
Optimised cutting geometry
Sharp cutting edges
Optimised cutting geometry
Sharp cutting edges
Applicazioni
Aluminium and Al-Alloys
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 17 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 143 mm |
| Profondità di lavorazione | 93 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

