9517200002300-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 0,230

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51720 0.230
Rubix:999220701000040
Produttore:9517200002300
EAN:4031095324395
9517200002300-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 0,230

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro0,23 mm
Lunghezza totale38 mm
Profondità di lavorazione2,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9517200002300-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 0,230


Punte SuperV con refrigerante interno, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN, Tipo: SuperV-M, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro0,23 mm
Lunghezza totale38 mm
Profondità di lavorazione2,5 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentoaltin
Tolleranzah7
Rapporto diametro/lunghezza della foraturafino a 15xd
Affilaturaaffilatura a faccia; forma tagliente principale: diritta
Stelodin 6535 ha
Refrigerazione internano
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai; acciai inossidabili; leghe speciali; alluminio
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta140 °
Diametro stelo3 mm
27,83 IVA esclusa
/ Unità
33,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione