6013-A03,0FFMSGM81-5-024/DC-08 00126091

TYP 6013 elettrovalvola 2/2 vie, ad azione diretta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bürkert:126091
Rubix:999190900098208
Produttore:00126091
6013-A03,0FFMSGM81-5-024/DC-08 00126091

Riepilogo info tecniche

Tipologia6013
Numero di porte2

Dettagli del prodotto : 6013-A03,0FFMSGM81-5-024/DC-08 00126091


La valvola 6013 è una valvola a nucleo mobile ad azione diretta. Per aumentare la sicurezza in termini di pressione e di tenuta, il tappo e il tubo guida del nucleo sono saldati tra loro. A seconda dell'applicazione sono disponibili diverse combinazioni di materiali di tenuta. Una variante di flangia specifica Bürkert (SFB) consente l'allineamento salvaspazio delle valvole su una piastra con più connessioni. Per ridurre il consumo elettrico durante il funzionamento sono disponibili bobine Kick and Drop.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologia6013
Numero di porte2
€ 75,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 91,50 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore