• Cataloghi
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Organi di trasmissione(82.334)
  • Asportazione truciolo e metrologia(25.076)
  • Tecnica dei fluidi(44.063)
  • Fissaggio e assemblaggio(8639)
  • Sicurezza Protezione Igiene(12.127)
  • Utensileria manuale(10.578)
  • Attrezzature(3843)
  • Ferramenta e manutenzione(1261)
  • Pneumatica(28.472)
  • Oleodinamica(9329)
  • Strumenti di misurazione e controllo(1314)
  • Tubi rigidi e flessibili(3579)
  • Filtrazione(753)
Vedi Tecnica dei fluidi
  • SCELTI PER TE(520)
  • Preparazione dell'aria compressa(1992)
  • Componenti pneumatici(16.751)
  • Accessori pneumatici(6597)
  • Compressori e sistemi aria compressa(285)
Vedi Pneumatica
< Indietro
Categorie prodotto RUBIX
Tecnica dei fluidi
Pneumatica
Componenti pneumatici
Valvole
Valvole - Accessorio / componente elettrico / Pezzo di ricambio
BOBINA AC10-U3-5-11AB - 230/UC/08 00179832

BOBINA AC10-U3-5-11AB - 230/UC/08 00179832

TYP AC10 Coil 230/UC/08

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Bürkert:179832
Rubix:999230705008466
BOBINA AC10-U3-5-11AB - 230/UC/08 00179832
brand logo

Dettagli del prodotto : BOBINA AC10-U3-5-11AB - 230/UC/08 00179832


Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 42,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 52,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

COIL BB230AS 230V 50HZ 018F7351VALVOLA ELETTROMAGNETICA DO30-3/2NC-CNOM-024DC 08200195011000600020 BOBINA C-13-B-20-H-A (24V 20W DIN)573920-SOTTOBASE DI COLLEGAMENTO ELETTRICO VAVE-L1-1R8-LRSPOOL VALVE-WITH MANUAL OPERATOR SCREW TYPE-1/4 (DN8)-G (ISO 228/1)-ORIFICE: 6,0-MONOSTABLE-ALUMINIU G551A017S3YZBOBINA 230VAC ED100% CON RADDRIZZATORE INTEGRATO MHM631623020-0075-0021 G73BOBINA UNIVER U3 2.5W 24V CC DC-0302ZB12 24 DC 10PCS 304020573943-SOTTOBASE DI COLLEGAMENTO ELETTRICO VAVE-L1-1VK8-LPBOBINA 24VAC ED100% CON RADDRIZZATORE INTEGRATO MHM6316024BOBINA U3 3 , 3VA 24V/50-60HZ DC-0307COIL.24/50.6,0W.CM6.F.SPADE PLUG 400325-101COIL COIL KIT TC SERIES 24V DC FORM C R422101600COIL BE240AS 240V 50HZ CAP 018F6177
Rubix

Leader Europeo nella Distribuzione di Forniture MRO

App Mobile Rubix

Scansiona i prodotti per riordini istantanei

Scarica su Google PlayScarica suApp Store

Rubix Spa

  • Chi siamo
  • Rubix S.p.A.
  • Legale
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Social

GESTIONE

  • Privacy
  • Politica per la sicurezza
  • Politica per la qualità
  • Informativa ex articolo 13
  • Dichiarazione sulla Trasparenza
  • Modello Organizzativo 231
  • Whistleblowing Policy
  • Etichettatura ambientale degli imballaggi

SERVIZIO CLIENTI

  • Trova il codice cliente
  • Condizioni generali di vendita
  • Come effettuare un reso
  • Store Walter

© COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | GESTIONE DEI COOKIE | INFORMATIVA SUI COOKIE

Product sitemap | Mappa categorie | Mappa categorie paginata | Mappa pagine di contenuto