Riferimenti
Danfoss:018F7351
Rubix:160000000688891
Produttore:018F7351
EAN:5702428026475
Dettagli del prodotto : COIL BB230AS 230V 50HZ 018F7351
COIL BB230AS 230V 50HZ
Applicazioni
For difficult applications.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 252 g |
|---|---|
| Paese d'origine | DK |
| Codice doganale | 85059090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

