QUICK ACT BARB FITTING 3/8 BS 0134 62 17

Legris Ugello a vite R3/8 per tubo a innesto 1/2

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Parker:0134 62 17
Rubix:160000001715292
EAN:0820099117058
QUICK ACT BARB FITTING 3/8 BS 0134 62 17
brand logo
Riepilogo info tecniche
Tipologia134
Materialeottone
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : QUICK ACT BARB FITTING 3/8 BS 0134 62 17


Da utilizzare con corpo e dado per formare un raccordo a compressione Legris completo.

Consigliato per il collegamento a rame termoplastico, ottone o rame temprato. Garantisce una tenuta ottimale dell'installazione.
Applicazioni: Pneumatica, raffreddamento, processo automobilistico, lubrificazione, trasmissione di fluidi, imballaggio, macchinari industriali
Materiale del corpo: Ottone
Dimensione filettatura di collegamento: R 3/8
Divisione: Divisione Europa dei connettori a bassa pressione
Per tipi di fluidi: Refrigeranti, aria compressa
Pressione massima di esercizio: 16
Temperatura massima di esercizio: 100
Temperatura minima di esercizio: -20
Tipo di prodotto: Connettori a barra autofissanti per tubo NBR
Quantità per scatola: 10
Forma: Connettore maschio a barra autofissante
Specifiche Met: RoHS DI: 2002/95/CE, RoHS 2011/65/CE, PED DI: 97/23/CE, REACH DI: 1907/2006, CNOMO E07.21.115N
Diametro interno del tubo: 12,7 mm
Diametro esterno del tubo: 19 mm (O.D.)
Peso: 0,038

Informazioni tecniche


Attributi
Peso38 g
Peso imballaggio412 g
Tipologia134
Materialeottone
Diametro esterno del tubo19 mm
90 mm
Codice doganale73079980
Mostra UNSPSC / ECL@SS
10,13 IVA esclusa
/ Unità
12,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione