GIUNTO COMPENS.K16S SAE DN 50 2 SDKSS050 SDKSS050

UNITA DI ASPIRAZIONE (FLANGE, ADATTATORI, COMPENSATORI)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Asa:SDKSS050
Rubix:999230711015974
GIUNTO COMPENS.K16S SAE DN  50 2  SDKSS050 SDKSS050

Riepilogo info tecniche

Tipologiagiunti

Documenti

Dettagli del prodotto : GIUNTO COMPENS.K16S SAE DN 50 2 SDKSS050 SDKSS050


GIUNTO COMPENSATORE SAE Dimensione DN:50 Dimensione SAE:2" Fori:4 Lunghezza:100 mm Materiale:NBR Pressione:0.2 ÷ 1.5 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiagiunti
188,04 IVA esclusa
/ Unità
229,41 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore